Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/70 240V 1000W GX9.5 Osram 64745 CP70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/70 240V 1000W GX9.5 Osram 64745 CP70
CP/70 240V 1000W GX9.5 Osram 64745 CP70
CP/70 240V 1000W GX9.5 Osram 64745 CP70
CP/70 240V 1000W GX9.5 Osram 64745 CP70
Artikel-Nr.:
     8-30000130911670
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64745
EAN/GTIN:
     4008321468659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - GX9.5 Sockel

CP/70 240V 1000W GX9.5
Osram 64745 CP70

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 26mm
Gesamtlänge: 110mm
Lichtschwerpunkt: 55mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 26000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88471
Referenz: Radium RHS 1000W/CP70/240/GX9,5
Referenz: Osram 64745
Referenz: ANSI FVB
Referenz: LIF CP70
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, Studio Theater Film, halogenröhren osram, halogenröhre, Studio Theater Film - GX9.5 Sockel, GE: 88471, Radium: RHS 1000W/CP70/240/GX9,5, Osram: 64745, ANSI: FVB, LIF: CP70, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,84*
€ 17,07*
10 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 17,08*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 17,65*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 19,15*
Lager 8
9
1
€ 7,50*
ab € 13,24*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.