Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64745CP/701000W240VGX9,520X1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321468659
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321468659
EAN/GTIN:
     4008321468659
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000.00 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
26000 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
s90
ANSI:
FVA
Wendelform:
Biplane
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, Studio Theater Film, osram 1000w halogenstab, halogenröhre 1000w, halogenröhre, Display, 35-mm-Filmprojektion, Halogenlampe, Halogen, Studiolampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.