Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharXS HTI 700W/D4/75 Osram 7500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SharXS HTI 700W/D4/75 Osram 7500K
SharXS HTI 700W/D4/75 Osram 7500K
SharXS HTI 700W/D4/75 Osram 7500K
SharXS HTI 700W/D4/75 Osram 7500K
Artikel-Nr.:
     8-30000120916458
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285232
EAN/GTIN:
     4008321285232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SharXS HTI 700W/D4/75
Osram 7500K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 700W
Stromstärke: 10.0/11.0A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 10
Kolbedurchmesser: 20.5 maxmm
Gesamtlänge: 136 maxmm
Lichtschwerpunkt: 57.5+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 59000lm
Farbtemperatur: 7500K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MSR Gold SA2/DE
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Philips: MSR Gold SA2/DE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 166,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,34*
€ 178,87*
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 184,89*
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 192,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,19*
€ 252,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.