Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHARXS HTI 700W/D4/75 SFC10-4 VS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321285232
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285232
EAN/GTIN:
     4008321285232
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
700.00 W
Lampenspannung:
70.0 V
Lichtstrom:
59000 lm
Sockel:
SFC10-4
Farbtemperatur:
7500 K
Brennstellung:
beliebig
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Display, Halogen, Halogenlampe, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.