Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 500W GY9.5 Osram 64672 M40 2900K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
240V 500W GY9.5 Osram 64672 M40 2900K
240V 500W GY9.5 Osram 64672 M40 2900K
240V 500W GY9.5 Osram 64672 M40 2900K
240V 500W GY9.5 Osram 64672 M40 2900K
Artikel-Nr.:
     8-30000120914780
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64672
EAN/GTIN:
     4008321098559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - GY9.5 Sockel

240V 500W GY9.5
Osram 64672 M40 2900K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 89.9mm
Lichtschwerpunkt: 46.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 8500lm
Farbtemperatur: 2900K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF M40
Referenz: GE 88465
Referenz: ANSI T18
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenröhren osram, halogenlampe gy9.5, Studio Theater Film - GY9.5 Sockel, LIF: M40, GE: 88465, ANSI: T18, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 17,58*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 19,83*
1
€ 5,00*
ab € 13,79*
€ 19,84*
1
€ 3,90*
ab € 15,65*
€ 22,36*
Lager 8
5
1
€ 7,50*
ab € 11,16*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.