Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672 500W 230V GY9,5 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321098559
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321098559
EAN/GTIN:
     4008321098559
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
8500 lm
Farbtemperatur:
2900 K
Brennstellung:
beliebig
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, osram halogenstab 500w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 500w, Display, Halogenlampe, Halogen-Signallampe, Digital Kino Projektion, Einzelampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.