Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G15 6V 830mA 15x29mm E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G15 6V 830mA 15x29mm E10
G15 6V 830mA 15x29mm E10
Artikel-Nr.:
     8-18700400100818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101529156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - E10 - G11/G15/G17

G15 6V 830mA 15x29mm
E10

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 830mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: G15
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 15mm
Gesamtlänge: 29mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, Kleinlampen - E10 - G11/G15/G17, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.