Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equivalent Osram 5021 6V 5W E10 16X35 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equivalent Osram 5021 6V 5W E10 16X35 Limited Stock
Equivalent Osram 5021 6V 5W E10 16X35 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-18500302843417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel für Fahrrad
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Equivalent Osram 5021
6V 5W E10 16X35 Limited Stock

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss 7180
Referenz: Zeiss 38-00-29
Referenz: Osram 5021
Weitere Suchbegriffe: Mikroskoplampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, mikroskoplampe 6v, leuchtmittel e10, Medizinische Lampen - Mikroskop, Zeiss: 7180, Zeiss: 38-00-29, Osram: 5021, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.