Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Halogen IR 235V 3000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500910004266
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

Halogen IR 235V 3000W Metal Strap
Victory Lighting Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 3000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 368mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.