Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Halogen IR 240V 1000W SK15 Victory Lighting Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500910004261
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

Halogen IR 240V 1000W SK15
Victory Lighting Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 356mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.