Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-15500910004220
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

Halogen IR 230V 2000W SK15
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 1120mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2200K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.