Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends Victory Lighting Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends Victory Lighting Gold
Artikel-Nr.:
     8-15500910004187
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 240V 2000W V Pinched Ends
Victory Lighting Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: V-Pinched Ends + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 440mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.