Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends Victory Lighting Gold mit geringer Blendun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends Victory Lighting Gold mit geringer Blendun
Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends Victory Lighting Gold mit geringer Blendun
Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends Victory Lighting Gold mit geringer Blendun
Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends Victory Lighting Gold mit geringer Blendun
Artikel-Nr.:
     8-15500910004186
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 235V 1500W V Pinched Ends
Victory Lighting Gold mit geringer Blendung

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: V-Pinched Ends + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 440mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.