Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 100W 240V R7s Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Halogen IR 100W 240V R7s Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr
Halogen IR 100W 240V R7s Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr
Halogen IR 100W 240V R7s Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-15500910004105
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714681045220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 100W 240V R7s
Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 117mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2550K
Ursprungsland: R.O.C.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,9241*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,99241* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 74,1141*
€ 88,19578
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 73,6041*
€ 87,58888
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 68,0641*
€ 80,99628
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 66,6241*
€ 79,28268
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 59,9241*
€ 71,30968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.