Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen
15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen
15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen
15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen
15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15 Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-15500850915151
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     15005Z
EAN/GTIN:
     8714681282618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15005Z Halogen IR 2000W 235V SK15
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 353mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 15005Z HeLen
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 2000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 15005Z HeLen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
451
€ 7,50*
ab € 22,19*
€ 42,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,35*
€ 74,03*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.