Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-15500850915098
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     14143Z/98
EAN/GTIN:
     8714681184622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

14143Z/98 Halogen IR 2500W 400V SK15
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 2500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 354mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 14143Z/98 White Reflector
Referenz: Radium ITT 2500W 400V-0826 K
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, 14143Z/98: White Reflector, Radium: ITT 2500W 400V-0826 K, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.