Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-15500850915058
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     15034Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15034Z Halogen IR 1500W 235V SK15
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 353mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 15034Z HeLen
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 15034Z HeLen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.