Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap Victory Lighting Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500850915022
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13195X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13195X Halogen IR 235V 1000W Metal Strap
Victory Lighting Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 370mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium Ralotherm ITT 1000/235-01X0
Referenz: Osram ITT 1000/235-01X0
Referenz: Philips 13195X
Referenz: Infrared Industrial Heat
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Radium: Ralotherm ITT 1000/235-01X0, Osram: ITT 1000/235-01X0, Philips: 13195X, Infrared: Industrial Heat, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.