Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT 1200/235-0026 Halogen IR 1200W 235V SK15 Rubin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ITT 1200/235-0026 Halogen IR 1200W 235V SK15 Rubin
ITT 1200/235-0026 Halogen IR 1200W 235V SK15 Rubin
ITT 1200/235-0026 Halogen IR 1200W 235V SK15 Rubin
Artikel-Nr.:
     8-15500850915005
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     ITT 1200/235-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

ITT 1200/235-0026 Halogen IR 1200W 235V SK15
Rubin

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 351+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2400K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania 0033017
Referenz: Osram RubyStar 1200/235-0026
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Sylvania: 0033017, Osram: RubyStar 1200/235-0026, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,8348*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,78348* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 270,9448*
€ 322,42431
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 270,6648*
€ 322,09111
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 264,6848*
€ 314,97491
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 255,5148*
€ 304,06261
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 237,8348*
€ 283,02341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.