Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-15500850913520
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13168Z/98
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13168Z/98 Halogen IR 2000W 235V SK15
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 353mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2700K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13213Z/98F
Referenz: Infrared Industrial Heat
Referenz: Osram 2000/235-0826 K/S
Referenz: Philips 13168Z/98
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 2000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Philips: 13213Z/98F, Infrared: Industrial Heat, Osram: 2000/235-0826 K/S, Philips: 13168Z/98, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.