Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Victory Lighting mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-15500850913510
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13169Z/98
EAN/GTIN:
     8714681089330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 216mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Victory 64245054
Referenz: Infrared Industrial Heat
Referenz: Philips 13169Z/98
Referenz: Ushio QIH240-500ZD
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Victory: 64245054, Infrared: Industrial Heat, Philips: 13169Z/98, Ushio: QIH240-500ZD, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
14 Tage
40
1
€ 7,50*
ab € 7,38*
€ 28,35*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,42*
€ 38,91*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.