Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-15500820915194
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714681188491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 300W 240V R7s
Victory Lighting Klar mit Schutzrohr

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 219mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,69*
€ 31,96*
Lager 8
49
1
€ 7,50*
ab € 22,66*
€ 51,20*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.