Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT 3000W 400V-01X0 S Halogen IR 3000W 400V Clip-X Radium Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITT 3000W 400V-01X0 S Halogen IR 3000W 400V Clip-X Radium Klar
ITT 3000W 400V-01X0 S Halogen IR 3000W 400V Clip-X Radium Klar
Artikel-Nr.:
     8-12900914500312
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ITT 3000W 400V-01X0 S
EAN/GTIN:
     4008597175602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

ITT 3000W 400V-01X0 S Halogen IR 3000W 400V Clip-X
Radium Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Radium
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 3000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 798mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 48,93*
€ 48,93*
12
€ 5,95*
ab € 43,90*
€ 51,45*
1
€ 5,46*
ab € 44,31*
€ 58,12*
1
€ 8,50*
ab € 44,17*
€ 58,14*
Lager 8
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 700,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317324
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.