Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT 500W 235V-0170 Halogen IR 500W 235V R7s Radium Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITT 500W 235V-0170 Halogen IR 500W 235V R7s Radium Klar
ITT 500W 235V-0170 Halogen IR 500W 235V R7s Radium Klar
ITT 500W 235V-0170 Halogen IR 500W 235V R7s Radium Klar
Artikel-Nr.:
     8-12900850915037
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ITT 500W 235V-0170 R7S
EAN/GTIN:
     4008597173318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

ITT 500W 235V-0170 Halogen IR 500W 235V R7s
Radium Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Radium
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 250.7mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2350K
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, halogenlampe r7s 500w, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 11,96*
12
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 13,04*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 13,26*
1 Tag
24
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,04*
Lager 8
7
1
€ 7,50*
ab € 17,47*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317333
ab € 16,88*
Ähnlich
Radium
24317338
ab € 20,79*
Ähnlich
Radium
24317340
ab € 20,42*
Ähnlich
Radium
24317332
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.