Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 700W 235V R7s Dim Dimmb ITT700W235V-0170KR7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogeninfrarotstrahler ITT 700W235V0170KR7S
Halogeninfrarotstrahler ITT 700W235V0170KR7S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D182B65
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317332
EAN/GTIN:
     4008597173325
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Infrarotlampe 700W 235V R7s Dim Dimmb ITT700W235V-0170KR7S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
250.7 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
700 kWh
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
R7s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,39*
€ 13,39*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 15,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 17,59*
1
€ 5,46*
ab € 12,11*
€ 17,89*
1
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 180,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317333
ab € 16,70*
Ähnlich
Radium
24317338
ab € 20,06*
Ähnlich
Radium
24317331
ab € 10,43*
Ähnlich
Radium
24317340
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.