Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600910400896
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     30029Z/83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

30029Z/83 Halogen IR 4500W 400V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 4500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 790mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2600K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 92,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.046,71*
€ 1.245,5849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.006,89*
€ 1.198,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 973,70*
€ 1.158,703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 922,21*
€ 1.097,4299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.