Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15 VITAE Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910400894
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13990Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

13990Z Halogen IR 1300W 235V SK15
VITAE Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2000K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenstab 1300 w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.