Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15 Rubin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15 Rubin
14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15 Rubin
14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15 Rubin
14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15 Rubin
Artikel-Nr.:
     8-12600910400893
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14258Z/876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

14258Z/876 Halogen IR 750W 230V SK15
Rubin

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 785mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenstab 750 w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 874,692*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 87,4692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,422*
€ 1.179,79218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 990,492*
€ 1.178,68548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 955,612*
€ 1.137,17828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 924,522*
€ 1.100,18118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 874,692*
€ 1.040,88348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.