Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600910400851
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     17023Z/83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

17023Z/83 Halogen IR 1000W 235V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1700K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,822*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 50,3822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,802*
€ 704,24438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 579,252*
€ 689,30988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,962*
€ 663,97478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 528,892*
€ 629,38148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,822*
€ 599,54818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.