Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600910400843
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15102Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15102Z Halogen IR 1500W 235V SK15
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2300K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,4936*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,14936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,0736*
€ 564,14758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,8636*
€ 562,70768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,2436*
€ 545,30988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,2636*
€ 528,67368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,4936*
€ 477,77738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.