Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600910400825
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13568Z/98
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13568Z/98 Halogen IR 1600W 144V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 144V
Lampenleistung: 1600W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 228mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,862*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 48,8862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,132*
€ 676,07708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,972*
€ 662,79668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,722*
€ 647,02918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,142*
€ 627,29898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,862*
€ 581,74578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.