Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600910400811
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     30014/83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

30014/83 Halogen IR 500W 230V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 112mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Farbtemperatur: 2900K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 500w, halogenröhre, halogenstab 112 mm, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,7808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,128*
€ 360,72232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,278*
€ 353,76082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,168*
€ 334,58992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,798*
€ 332,95962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,808*
€ 294,89152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.