Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar
13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar
13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar
13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar
13908Z Halogen IR 230V 300W SK15 Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910004194
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13908Z
EAN/GTIN:
     8714681334324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13908Z Halogen IR 230V 300W SK15
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 122mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2550K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 300w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.