Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15 Helen Wetterfest IP64
Artikel-Nr.:
     8-12600910004176
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15083Z
EAN/GTIN:
     8714681335642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15083Z Halogen IR 235V 2000W SK15
Helen Wetterfest IP64

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 2000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.