Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169CF/850 Halogen IR 500W 235V U-Clip Klar mit Schutzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169CF/850 Halogen IR 500W 235V U-Clip Klar mit Schutzrohr
13169CF/850 Halogen IR 500W 235V U-Clip Klar mit Schutzrohr
13169CF/850 Halogen IR 500W 235V U-Clip Klar mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-12600910004118
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13169CF/850
EAN/GTIN:
     8714681334270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13169CF/850 Halogen IR 500W 235V U-Clip
Klar mit Schutzrohr

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: U-Clip
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear Jacketed
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 230.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2400K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
20
€ 7,50*
ab € 32,06*
€ 69,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,40*
€ 103,28*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.