Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600850915095
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14188Z/98
EAN/GTIN:
     8714681327661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

14188Z/98 Halogen IR 2000W 400V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2600K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 14188Z/98 White Reflector
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, 14188Z/98: White Reflector, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,836*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 67,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,456*
€ 902,56264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 753,276*
€ 896,39844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 737,176*
€ 877,23944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 713,246*
€ 848,76274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 671,836*
€ 799,48484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.