Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar
14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar
14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar
14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar
14181Z Halogen IR 300W 120V SK15 VITAE Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850915071
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14181Z
EAN/GTIN:
     8714681336748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14181Z Halogen IR 300W 120V SK15
VITAE Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 433mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1850K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14181Z
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 300w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14181Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.