Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent
14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent
14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent
14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent
14169Z Halogen IR 350W 235V SK15 VITAE Transluzent
Artikel-Nr.:
     8-12600850915070
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14169Z
EAN/GTIN:
     8714681336755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14169Z Halogen IR 350W 235V SK15
VITAE Transluzent

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 350W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Translucent
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 628mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1750K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14169Z
Weitere Suchbegriffe: halogenstab 350w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14169Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.