Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar
14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar
14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar
14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar
14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15 Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850915066
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14155Z VITAE
EAN/GTIN:
     8714681336809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14155Z VITAE Halogen IR 750W 235V SK15
Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1650K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14155Z
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14155Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,5632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 58,15632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,1932*
€ 805,85991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,0532*
€ 784,27331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 648,8332*
€ 772,11151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 627,2432*
€ 746,41941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,5632*
€ 692,06021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.