Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent
14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent
14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent
14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent
14142Z Halogen IR 500W 235V SK15 VITAE Transluzent
Artikel-Nr.:
     8-12600850915065
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14142Z
EAN/GTIN:
     8714681336779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14142Z Halogen IR 500W 235V SK15
VITAE Transluzent

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Translucent
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1800K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14142Z
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14142Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.