Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar
14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar
14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar
14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar
14117Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAE Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850915063
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14117Z
EAN/GTIN:
     8714681336786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14117Z Halogen IR 750W 235V SK15
VITAE Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2000K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14117Z
Referenz: Vitae Medium wave
Weitere Suchbegriffe: halogenstab 750 w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14117Z, Vitae: Medium wave, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.