Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13215X Halogen IR 3000W 400V Dr.Fischer Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13215X Halogen IR 3000W 400V Dr.Fischer Klar
13215X Halogen IR 3000W 400V Dr.Fischer Klar
13215X Halogen IR 3000W 400V Dr.Fischer Klar
13215X Halogen IR 3000W 400V Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600850913533
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13215X
EAN/GTIN:
     8714681329825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13215X Halogen IR 3000W 400V
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 3000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 802mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
7
Frei Haus
ab € 885,542*
€ 1.005,152*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.377,13*
€ 1.545,01*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.005,152*
€ 1.196,13088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.003,852*
€ 1.194,58388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 967,802*
€ 1.151,68438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,602*
€ 1.114,55638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 885,542*
€ 1.053,79498
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 88,5542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.