Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15 Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600850150004
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15009Z
EAN/GTIN:
     8714681335840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15009Z Halogen IR 1000W 235V SK15
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Infrared HeLeN
Referenz: Philips 15009Z
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Infrared: HeLeN, Philips: 15009Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.