Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIO CONTROL LIFEPAK LP15 BATTERY 10.8V 6.0Ah Li-ion defibrillator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHYSIO CONTROL LIFEPAK LP15 BATTERY 10.8V 6.0Ah Li-ion defibrillator
PHYSIO CONTROL LIFEPAK LP15 BATTERY 10.8V 6.0Ah Li-ion defibrillator
Artikel-Nr.:
     8-12500455100149
Hersteller:
     Physio-Control
Herst.-Nr.:
     21330-001176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Defibrillatorbatterie
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

PHYSIO CONTROL LIFEPAK LP15
BATTERY 10.8V 6.0Ah Li-ion defibrillator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Physio Control
Betriebsspannung: 10.8V
Ursprungsland: Europe

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: MEDTRONIC DEFIBRILLATEUR LP15
Referenz: Reference 21330-001176
Weitere Suchbegriffe: Akku Medizingeräte, Medizingeräteakku, defibrillator akku, Medizinisch - Medizingeräteakku, MEDTRONIC DEFIBRILLATEUR LP15:, Reference: 21330-001176, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,30*
€ 702,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,17*
€ 660,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,34*
€ 627,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.