Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLIGE/MARQUETTE SCP910/913/915/922 CARDIOSERV BATTERY 12V 1.2Ah NiCd defibrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLIGE/MARQUETTE SCP910/913/915/922 CARDIOSERV BATTERY 12V 1.2Ah NiCd defibrill
HELLIGE/MARQUETTE SCP910/913/915/922 CARDIOSERV BATTERY 12V 1.2Ah NiCd defibrill
Artikel-Nr.:
     8-12500455100077
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Defibrillatorbatterie
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

HELLIGE/MARQUETTE SCP910/913/915/922 CARDIOSERV
BATTERY 12V 1.2Ah NiCd defibrillator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 1.2A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Akku Medizingeräte, Medizingeräteakku, defibrillator akku, Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.