Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva Airfield 58306 6107LL 6.6A 48W Cable Round Female


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Narva Airfield 58306 6107LL 6.6A 48W Cable Round Female
Narva Airfield 58306 6107LL 6.6A 48W Cable Round Female
Narva Airfield 58306 6107LL 6.6A 48W Cable Round Female
Artikel-Nr.:
     8-10800308610725
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6107LL
EAN/GTIN:
     4250686501612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen 2Pin

Narva Airfield 58306 6107LL
6.6A 48W Cable Round Female

Marke: Narva
Lampenleistung: 48W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female round
KolbenTyp: MR16
Mittlere Lampenlebensdauer: 2500 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania l2352 / 24522
Referenz: Osram 64337B45-15
Referenz: Osram 64337B48-15
Referenz: Philips 6107
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen 2Pin, Sylvania: l2352 / 24522, Osram: 64337B45-15, Osram: 64337B48-15, Philips: 6107, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,148*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,464*
€ 211,18216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,544*
€ 206,51736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,854*
€ 199,74626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,648*
€ 162,61112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,148*
€ 146,54612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.