Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva Airfield 58307 6103 6.6A 105W Cable Round Female


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Narva Airfield 58307 6103 6.6A 105W Cable Round Female
Narva Airfield 58307 6103 6.6A 105W Cable Round Female
Narva Airfield 58307 6103 6.6A 105W Cable Round Female
Artikel-Nr.:
     8-10800308610327
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6103
EAN/GTIN:
     4250686501520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen 2Pin

Narva Airfield 58307 6103
6.6A 105W Cable Round Female

Marke: Narva
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female round
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 45mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania l2362 / 24526
Referenz: Osram 64339 B 105-10
Referenz: Narva 6103
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen 2Pin, Sylvania: l2362 / 24526, Osram: 64339 B 105-10, Narva: 6103, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,8008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,602*
€ 239,90638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,902*
€ 235,50338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,302*
€ 230,02938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,958*
€ 195,11002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,008*
€ 176,12952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.