Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF318E/44 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF318E/44 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
PF318E/44 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert
Artikel-Nr.:
     8-10100160841411
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF318E/44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF318E/44 240V 500W E27
Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Satiniert und Mattiert

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: R125
Kolbedurchmesser: 125mm
Gesamtlänge: 177mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Argaphoto
Referenz: LIF P2/3
Referenz: Philips PF318E/44
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: Argaphoto, LIF: P2/3, Philips: PF318E/44, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.