Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF308E/21 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF308E/21 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert
PF308E/21 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert
PF308E/21 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert
PF308E/21 240V 500W E27 Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert
Artikel-Nr.:
     8-10100160841409
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF308E/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF308E/21 240V 500W E27
Aufnahmelampe Argaphoto P2/3 Innenmattiert

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A80
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 165mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 11000lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF P2/1
Referenz: Philips 920520445500
Referenz: Philips Argaphoto
Referenz: Philips PF308E/21
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, LIF: P2/1, Philips: 920520445500, Philips: Argaphoto, Philips: PF308E/21, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.