Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF207E/21 230V 250W E27 Photolita Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF207E/21 230V 250W E27 Photolita Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207E/21 230V 250W E27 Photolita Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207E/21 230V 250W E27 Photolita Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
PF207E/21 230V 250W E27 Photolita Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert
Artikel-Nr.:
     8-10100160841402
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     PF207E/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF207E/21 230V 250W E27 Photolita
Aufnahmelampe Photolita P1/1 Innenmattiert

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 104 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3 Stunden
Lichtstrom: 7500lm
Farbtemperatur: 3400K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips PF207E/21
Referenz: LIF P1/1
Referenz: Philips 920525344200
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: PF207E/21, LIF: P1/1, Philips: 920525344200, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.